Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 04 10 Winkelstück Außengewinde Ø4mm x R1/8

  • ERIKS:11119962
  • Hersteller:3109 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,26 €/ Stückexkl. MwSt

4,98 €inkl. MwSt

76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3109
Hersteller ID
3109 04 10
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R1/8
D
4 mm
F
10 mm
G
8.5 mm
H
13.5 mm
L
14 mm