Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3108 12 21 T-Verschraubung Außengewinde zentral Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:23216432
  • Hersteller:3108 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,09 €/ Stückexkl. MwSt

22,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3108
Hersteller ID
3108 12 21
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R1/2
D
12 mm
F
21 mm
G
19 mm
H
27 mm
L/2
31 mm