15,58 €/ Stückexkl. MwSt
18,23 €inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3108 |
Hersteller ID | 3108 10 17 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | R3/8 |
D | 10 mm |
F | 17 mm |
G | 16 mm |
H | 24 mm |
L/2 | 26.5 mm |