9,17 €/ Stückexkl. MwSt
10,73 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3108 |
Hersteller ID | 3108 08 10 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | R1/8 |
D | 8 mm |
F | 10 mm |
G | 13.5 mm |
H | 22 mm |
L/2 | 23 mm |