7,33 €/ Stückexkl. MwSt
8,58 €inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3108 |
Hersteller ID | 3108 06 10 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 10 mm |
G | 10.5 mm |
H | 17.5 mm |
L/2 | 16 mm |