8,22 €/ Stückexkl. MwSt
9,62 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3108 |
Hersteller ID | 3108 04 13 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | R1/4 |
D | 4 mm |
F | 14 mm |
G | 8.5 mm |
H | 16 mm |
L/2 | 14 mm |