Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3107 08 06 Kreuzstück Ø6mm x Ø6mm x Ø8mm

  • ERIKS:23216426
  • Hersteller:3107 08 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,81 €/ Stückexkl. MwSt

17,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3107
Hersteller ID
3107 08 06
Form
X-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
6 mm
D1
6 mm
D2
8 mm
G
135 mm
H
46 mm
N
225 mm
T
42 mm