11,40 €/ Stückexkl. MwSt
13,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3107 |
Hersteller ID | 3107 06 00 |
Form | X-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 6 mm |
D1 | 6 mm |
D2 | 6 mm |
G | 11 mm |
H | 36 mm |
N | 20 mm |
T | 42 mm |