11,30 €/ Stückexkl. MwSt
13,22 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3106 |
Hersteller ID | 3106 62 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 1/2 in |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 1/2 |
d1 | 1/2 in |
G | 22 mm |
L | 55 mm |