Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 53 00 Gerader Anschluss Ø1/8inc x Ø1/8inc

  • ERIKS:23565377
  • Hersteller:3106 53 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,61 €/ Stückexkl. MwSt

6,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3106
Hersteller ID
3106 53 00
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
1/8 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
1/8
d1
1/8 in
G
8.636 mm
L
24.58 mm