Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 12 16 Gerader Anschluss Ø12mm x Ø16mm

  • ERIKS:12485911
  • Hersteller:3106 12 16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,28 €/ Stückexkl. MwSt

23,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3106
Hersteller ID
3106 12 16
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
16 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
D
12 mm
D1
16 mm
G
27 mm
L
61 mm