Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 12 00 Gerader Anschluss Ø12mm x Ø12mm

  • ERIKS:23214771
  • Hersteller:3106 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,48 €/ Stückexkl. MwSt

9,92 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3106
Hersteller ID
3106 12 00
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
12 mm
D1
12 mm
G
19 mm
L
50.5 mm