11,70 €/ Stückexkl. MwSt
13,69 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3106 |
Hersteller ID | 3106 08 12 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 12 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 8 mm |
D1 | 12 mm |
G | 19 mm |
L | 50.5 mm |