Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 08 10 Gerader Anschluss Ø8mm x Ø10mm

  • ERIKS:23214810
  • Hersteller:3106 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,07 €/ Stückexkl. MwSt

10,61 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3106
Hersteller ID
3106 08 10
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
8 mm
D1
10 mm
G
16 mm
L
42 mm