Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 06 56 Gerader Anschluss Ø6mm x Ø1/4inc

  • ERIKS:13210268
  • Hersteller:3106 06 56
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,87 €/ Stückexkl. MwSt

8,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Form
Gerade Form
Material
Polymer
D
6 mm
d1
1/4 in
G
13.5 mm
L
36 mm