Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3106 06 08 Gerader Anschluss Ø6mm x Ø8mm

  • ERIKS:23214809
  • Hersteller:3106 06 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,55 €/ Stückexkl. MwSt

7,66 €inkl. MwSt

77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3106
Hersteller ID
3106 06 08
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
6 mm
D1
8 mm
G
13.5 mm
L
38 mm