6,81 €/ Stückexkl. MwSt
7,97 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3106 |
Hersteller ID | 3106 04 08 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 4 mm |
D1 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
L | 38 mm |