7,09 €/ Stückexkl. MwSt
8,30 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3106 |
Hersteller ID | 3106 03 04 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 3 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 3 mm |
D1 | 4 mm |
G | 8.5 mm |
L | 25 mm |