Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 62 00 T-Stück Ø1/2inc x Ø1/2inc

  • ERIKS:23565362
  • Hersteller:3104 62 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,19 €/ Stückexkl. MwSt

22,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3104
Hersteller ID
3104 62 00
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
1/2
d1
1/2 in
G
22 mm
H
46 mm
L/2
35 mm