Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 56 00 T-Stück Ø1/4inc x Ø1/4inc

  • ERIKS:23565360
  • Hersteller:3104 56 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,56 €/ Stückexkl. MwSt

8,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3104
Hersteller ID
3104 56 00
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
1/4
d1
1/4 in
G
11 mm
H
23 mm
L/2
24 mm