8,18 €/ Stückexkl. MwSt
9,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3104 |
Hersteller ID | 3104 53 00 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 1/8 in |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 1/8 |
d1 | 1/8 in |
G | 8.38 mm |
H | 19050 mm |
L/2 | 14.478 mm |