28,81 €/ Stückexkl. MwSt
33,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3104 |
Hersteller ID | 3104 16 12 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 16 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 12 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 16 mm |
D1 | 12 mm |
G | 27 mm |
H | 52.5 mm |
L/2 | 39 mm |