22,65 €/ Stückexkl. MwSt
26,50 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3104 |
Hersteller ID | 3104 16 00 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 16 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 16 mm |
D1 | 16 mm |
G | 27 mm |
H | 52 mm |
L/2 | 39 mm |