Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 14 08 T-Stück Ø14mm x Ø8mm

  • ERIKS:23215586
  • Hersteller:3104 14 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,14 €/ Stückexkl. MwSt

22,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3104
Hersteller ID
3104 14 08
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
14 mm
D1
8 mm
G
22 mm
H
46 mm
L/2
35.5 mm