13,73 €/ Stückexkl. MwSt
16,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3104 |
Hersteller ID | 3104 12 10 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 12 mm |
D1 | 10 mm |
G | 19 mm |
H | 40.5 mm |
L/2 | 31 mm |