Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 12 04 T-Stück Ø12mm x Ø4mm

  • ERIKS:12604886
  • Hersteller:3104 12 04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,46 €/ Stückexkl. MwSt

32,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3104
Hersteller ID
3104 12 04
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
12 mm
D1
4 mm
G
19 mm
H
39 mm
L/2
31 mm