Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 12 00 T-Stück Ø12mm x Ø12mm

  • ERIKS:23214775
  • Hersteller:3104 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,38 €/ Stückexkl. MwSt

15,65 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3104
Hersteller ID
3104 12 00
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
12 mm
D1
12 mm
G
19 mm
H
40.5 mm
L/2
31 mm