Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 08 04 T-Stück Ø8mm x Ø4mm

  • ERIKS:12604884
  • Hersteller:3104 08 04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,32 €/ Stückexkl. MwSt

9,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3104
Hersteller ID
3104 08 04
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
8 mm
D1
4 mm
G
13.5 mm
H
29 mm
L/2
17.5 mm