Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 06 00 T-Stück Ø6mm x Ø6mm

  • ERIKS:23214224
  • Hersteller:3104 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,37 €/ Stückexkl. MwSt

7,45 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3104
Hersteller ID
3104 06 00
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
6 mm
D1
6 mm
G
10.5 mm
H
22.5 mm
L/2
17.5 mm