Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3104 04 00 T-Stück Ø4mm x Ø4mm

  • ERIKS:23214223
  • Hersteller:3104 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,27 €/ Stückexkl. MwSt

7,34 €inkl. MwSt

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3104
Hersteller ID
3104 04 00
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
4 mm
D1
4 mm
G
8.5 mm
H
19 mm
L/2
14.5 mm