Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3103 06 10 T-Verschraubung Außengewinde seitlich Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23216403
  • Hersteller:3103 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,93 €/ Stückexkl. MwSt

8,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3103
Hersteller ID
3103 06 10
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
R1/8
D
6 mm
F
10 mm
G
10.5 mm
H
27.5 mm
H1
10 mm
L
17.5 mm