Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3102 60 00 Winkelstück Ø/8inc x Ø/8inc

  • ERIKS:23565321
  • Hersteller:3102 60 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3102
Hersteller ID
3102 60 00
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
d1
3/8 in
G
16 mm
L
34 mm