Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3102 56 00 Winkelstück Ø1/4inc x Ø1/4inc

  • ERIKS:14235320
  • Hersteller:3102 56 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3102
Hersteller ID
3102 56 00
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
d1
1/4 in
G
11 mm
L
23495 mm