Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3102 16 00 Winkelstück Ø16mm x Ø16mm

  • ERIKS:12485912
  • Hersteller:3102 16 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,23 €/ Stückexkl. MwSt

17,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3102
Hersteller ID
3102 16 00
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
D1
16 mm
G
27 mm
L
52 mm