Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3102 14 00 Winkelstück Ø14mm x Ø14mm

  • ERIKS:23214300
  • Hersteller:3102 14 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,84 €/ Stückexkl. MwSt

16,19 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3102
Hersteller ID
3102 14 00
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
D1
14 mm
G
22 mm
L
46.5 mm