Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3102 12 00 Winkelstück Ø12mm x Ø12mm

  • ERIKS:23214765
  • Hersteller:3102 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,78 €/ Stückexkl. MwSt

11,44 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3102
Hersteller ID
3102 12 00
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D
12 mm
D1
12 mm
G
19 mm
L
40.5 mm