10,73 €/ Stückexkl. MwSt
12,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3102 |
Hersteller ID | 3102 10 12 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 12 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
D1 | 12 mm |
G | 19 mm |
L | 40.5 mm |