5,90 €/ Stückexkl. MwSt
6,90 €inkl. MwSt
292 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3102 |
Hersteller ID | 3102 08 00 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
L | 29.5 mm |