4,79 €/ Stückexkl. MwSt
5,60 €inkl. MwSt
99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3102 |
Hersteller ID | 3102 06 00 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
D1 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
L | 22.5 mm |