4,65 €/ Stückexkl. MwSt
5,44 €inkl. MwSt
71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3102 |
Hersteller ID | 3102 04 00 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
D1 | 4 mm |
G | 8.5 mm |
L | 19 mm |