Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 16 21 Gerade Einschraubverschraubung Ø16mm x G1/2

  • ERIKS:12485904
  • Hersteller:3101 16 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,44 €/ Stückexkl. MwSt

16,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3101
Hersteller ID
3101 16 21
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
C
G1/2
D
16 mm
E
9 mm
F1
27 mm
F2
12 mm
H
32.5 mm