17,90 €/ Stückexkl. MwSt
20,94 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3101 |
Hersteller ID | 3101 16 17 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 16 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
C | G3/8 |
D | 16 mm |
E | 7.5 mm |
F1 | 27 mm |
F2 | 9 mm |
H | 32.5 mm |