Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 14 17 Gerade Einschraubverschraubung Ø14mm x G3/8

  • ERIKS:23214618
  • Hersteller:3101 14 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,31 €/ Stückexkl. MwSt

12,06 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3101
Hersteller ID
3101 14 17
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G3/8
D
14 mm
E
5.5 mm
F1
22 mm
F2
9 mm
H
29.5 mm