9,57 €/ Stückexkl. MwSt
11,20 €inkl. MwSt
146 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3101 |
Hersteller ID | 3101 12 21 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 7 mm |
F1 | 24 mm |
F2 | 11 mm |
H | 22.5 mm |