Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 10 21 Gerade Einschraubverschraubung Ø10mm x G1/2

  • ERIKS:11606301
  • Hersteller:3101 10 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,14 €/ Stückexkl. MwSt

10,69 €inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3101
Hersteller ID
3101 10 21
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/2
D
10 mm
E
7.5 mm
F1
24 mm
F2
8 mm
H
18.5 mm