Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 10 13 Gerade Einschraubverschraubung Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23214801
  • Hersteller:3101 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,36 €/ Stückexkl. MwSt

6,27 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3101
Hersteller ID
3101 10 13
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
D
10 mm
E
5.5 mm
F1
16 mm
F2
7 mm
H
23 mm