Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 08 60 Gerade Einschraubverschraubung Ø8mm x M10x1

  • ERIKS:12604882
  • Hersteller:3101 08 60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,29 €/ Stückexkl. MwSt

10,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3101
Hersteller ID
3101 08 60
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 10x1
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
M10x1
D
8 mm
E
5 mm
F1
13 mm
F2
5 mm
H
21 mm