Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 08 13 Gerade Einschraubverschraubung Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23214217
  • Hersteller:3101 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,53 €/ Stückexkl. MwSt

4,13 €inkl. MwSt

3106 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3101
Hersteller ID
3101 08 13
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F1
16 mm
F2
6 mm
H
19.5 mm