Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 08 10 Gerade Einschraubverschraubung Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:23214216
  • Hersteller:3101 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,45 €/ Stückexkl. MwSt

4,04 €inkl. MwSt

133 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3101
Hersteller ID
3101 08 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/8
D
8 mm
E
4.5 mm
F1
13 mm
F2
5 mm
H
20.5 mm