Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 06 60 Gerade Einschraubverschraubung Ø6mm x M10x1

  • ERIKS:12604881
  • Hersteller:3101 06 60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,47 €/ Stückexkl. MwSt

5,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3101
Hersteller ID
3101 06 60
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 10x1
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
M10x1
D
6 mm
E
5 mm
F1
13 mm
F2
4 mm
H
13 mm